3M™ Zaščitni kombinezon 4520 tip 5/6 bela 3XL

Št. art.: 7000089643
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Barva weiß / grün
    Univerzalna velikost 3XL
    Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000089643
    EAN/GTIN 04046719401178
    Številka proizvajalca 7000089643

    Opis

    Izvedba:

    Robusten, odporen na trganje in hkrati lahek. Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520 je izdelana iz petplastnega antistatičnega materiala. Visoka prepustnost zaščitne obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote, kar uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Obleka ščiti pred nevarnimi prahi in tekočinami.
    Izdelana je iz posebnega zračnega netkanega materiala (SMMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve.
    Mehka in močna večplastna (43 g/m²) SMS za trdno delovanje.
    Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev za zmanjšanje nevarnosti izpostavljenosti kože
    Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

    Opis:

    Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 45203XL TYPE 5/6 je izdelana iz petplastnega materiala z antistatičnim zaključkom (SMMMS), ki je trpežen, odporen na trganje in hkrati lahek. Visoka prepustnost zaščitne obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote in uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek - tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestjih zagotavljajo udobje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Obleka je obojestransko antistatično obdelana (EN 1149-5:2008) in se zaradi posebnega materiala ne pušča. Pokrivalo 3M™ 4520 TYPE 5/6 zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivno onesnaženimi delci (EN 1073-2:2002). Uporablja se pri pregledovanju azbesta, izolacijskih delih, odstranjevanju azbesta, proizvodnji cementa, brušenju in poliranju, čiščenju v lahki industriji, vzdrževanju strojev in delu v farmacevtski industriji. Je velikosti 3XL in je bele barve, razen turkiznega trikotnika na hrbtu.

    Lastnosti:

    Trpežen, odporen na trganje, a hkrati lahek. Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520 je izdelana iz petplastne antistatične tkanine. Visoka prepustnost obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote, kar uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Obleka ščiti pred nevarnimi prahi in tekočinami.
    Narejen je iz izjemno zračnega netkanega materiala (SMMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve.
    Mehak in močan večplastni (43 g/m²) SMS za trdno delovanje
    Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, ki zmanjšuje nevarnost izpostavljenosti kože
    EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
    Pletene manšete zagotavljajo mehko in varno prileganje obleke.

    Opomba:

    Odstranjevanje azbesta
    Pregled azbesta
    Izolacijska dela
    Fizično zahtevne dejavnosti
    Lahkotno industrijsko čiščenje
    Vzdrževanje strojev
    Brušenje in poliranje
    Proizvodnja cementa

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico