3M™ Zaščitni kombinezon 4520 tip 5/6 bela S

Št. art.: 7000089642
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Barva weiß / grün
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000089642
EAN/GTIN 04046719401062
Številka proizvajalca 7000089642

Opis

Izvedba:

Robusten, odporen na trganje in hkrati lahek. Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520 je izdelana iz petplastnega antistatičnega materiala. Visoka prepustnost zaščitne obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote, kar uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Obleka ščiti pred nevarnimi prahi in tekočinami.
Izdelana je iz posebnega zračnega netkanega materiala (SMMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve.
Mehka in močna večplastna (43 g/m²) SMS za trdno delovanje.
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev za zmanjšanje nevarnosti izpostavljenosti kože
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

Opis:

Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520S TYPE 5/6 je izdelana iz petslojnega antistatičnega materiala (SMMMS), ki je odporen na trganje, a hkrati lahek. Visoka prepustnost zaščitne obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote in uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek - tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestjih zagotavljajo udobje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Obleka je obojestransko antistatično obdelana (EN 1149-5:2008) in se zaradi posebnega materiala ne pušča. Pokrivalo 3M™ 4520 TYPE 5/6 zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivno onesnaženimi delci (EN 1073-2:2002). Uporablja se pri pregledovanju azbesta, izolacijskih delih, odstranjevanju azbesta, proizvodnji cementa, brušenju in poliranju, čiščenju v lahki industriji, vzdrževanju strojev in v farmacevtski industriji. Je velikosti S in bele barve, razen turkiznega trikotnika na hrbtni strani.

Lastnosti:

Trpežen, odporen na trganje, a hkrati lahek. Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520 je izdelana iz petplastne antistatične tkanine. Visoka prepustnost obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote, kar uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Obleka ščiti pred nevarnimi prahi in tekočinami.
Narejen je iz izjemno zračnega netkanega materiala (SMMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve.
Mehak in močan večplastni (43 g/m²) SMS za trdno delovanje
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, ki zmanjšuje nevarnost izpostavljenosti kože
EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
Pletene manšete zagotavljajo mehko in varno prileganje obleke.

Opomba:

Odstranjevanje azbesta
Pregled azbesta
Izolacijska dela
Fizično zahtevne dejavnosti
Lahkotno industrijsko čiščenje
Vzdrževanje strojev
Brušenje in poliranje
Proizvodnja cementa

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico