3M™ Zaščitni kombinezon 4515 tip 5/6 modri XXL

Št. art.: 7000089622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Barva blau
    Univerzalna velikost 2XL
    Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000089622
    EAN/GTIN 04046719400591
    Številka proizvajalca 7000089622

    Opis

    Izvedba:

    Dve tanki plasti mehkega spunbond materiala vstavita debelo filtrsko plast iz polipropilena. Zaradi te posebne strukture plasti je zaščitna obleka 4515 še posebej prepustna za vodno paro, kar povečuje udobje pri nošenju in podaljšuje čas nošenja. Ugodna zaščita pred zdravju nevarnimi prahi. Primeren tudi za odstranjevanje azbestnih vlaken.
    Izdelana je iz izjemno zračne netkane tkanine (SMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje vročinski stres.
    Mehak in močan (50 g/m²) SMS za intenzivno uporabo
    Dvodelna kapuca z dvosmerno zadrgo in zavihkom z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, ki zmanjšuje tveganje izpostavljenosti kože
    CE Kategorija III, tip 5/6, nevaren prah in brizganje tekočin v omejenem obsegu

    Opis:

    Za zaščitno obleko 3M™ 4515 je značilna posebna konstrukcija s posebnimi plastmi: Dve tanki plasti mehkega spunbond materiala vstavita debele filtrske plasti iz polipropilena. Zaradi tega je obleka še posebej prepustna za vodno paro, kar pozitivno vpliva na večje udobje pri nošenju in tudi na trajanje nošenja. Zagotavlja zaščito pred nevarnim prahom (tip 5), rahlim brizganjem tekočin (tip 6) in radioaktivnimi delci (EN 1073-2:2002). Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestju zagotavljajo udobno prileganje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Njegov material SMS se slabo izlušči. Področja uporabe zaščitne obleke 3M™ 4515B2XL / TYPE 5/6 so pregled azbesta, izolacijska dela, odstranjevanje azbesta, skladiščna dela, lahka čistilna dela, proizvodnja cementa, brušenje in poliranje, lažje industrijsko čiščenje in vzdrževanje strojev. Obleka je na voljo v štirih različnih barvah - model 4515B2XL je modre barve in velikosti 2XL.

    Lastnosti:

    Zaščitna obleka tipa 5/6 zagotavlja stroškovno učinkovito zaščito pred škodljivim prahom, kot so azbestna vlakna.
    Narejen je iz izjemno zračne netkane tkanine (SMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotni stres.
    Mehak in močan (50 g/m²) material SMS za intenzivno uporabo
    Dvodelna kapuca z dvosmerno zadrgo in zavihkom z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, da se zmanjša nevarnost izpostavljanja kože.
    CE Cat III, tip 5/6 Zaščita pred škodljivim drobnim prahom, tekočimi kemikalijami (pogojno neprepustno za pršenje) in radioaktivnimi onesnaženimi delci
    EN 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci

    Opomba:

    Odstranjevanje azbesta
    Pregled azbesta
    Izolacijska dela
    Fizično zahtevne dejavnosti
    Skladiščenje
    Lahkotno industrijsko čiščenje
    Lahka čistilna dela
    Vzdrževanje strojev
    Brušenje in poliranje
    Proizvodnja cementa

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico