3M™ maskirni trak z nizko stopnjo oprijema 1104 Beige 1500 mm x 50 m

Št. art.: 7000088355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 9 Kosov
  • Koraki naročila: 9 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000088355
    EAN/GTIN 05010027743434
    Številka proizvajalca 7000088355
    L-število L01310 689

    Opis

    Izvedba:

    Barva izdelka: bež
    Odpornost na topilo
    Zelo visoka prilagodljivost
    Temperaturna upornost: +135°C.
    Preprečuje poškodbe občutljivih površin zaradi šibko nastavljenega lepila

    Opis:

    Ta maskirni trak je primeren za aplikacije, pri katerih je še posebej pomembno uporabiti manj agresivno lepilo. Uporablja se lahko za večino slikopleskarskih del. Trak se sam odlepi, ne da bi pustil sledi, in ga je mogoče dobro prilagoditi krivuljam.

    Lastnosti:

    Majhna debelina
    Odpornost na topila
    Zelo visoka prilagodljivost
    Temperaturna odpornost: +135 °C
    Izogibanje poškodbam občutljivih površin zaradi šibko nastavljenega lepila
    Dobra dolgotrajna oprijemljivost na zahtevnih površinah

    Opomba:

    Primerno za uporabo na občutljivih materialih, kot so eloksirane/anodizirane kovine in titan, obdelan les, premazi ali druge kritične površine.
    Slikarska dela vseh vrst

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico