3M™ Pokrivalo za enkratno uporabo za lakirnico 50198, tip 5/6, belo XL

Št. art.: 7000085108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Barva weiß / blau
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000085108
    EAN/GTIN 04046719599073
    Številka proizvajalca 7000085108
    L-število L01110 331

    Opis

    Izvedba:

    CE kategorija III, tip 5/6
    Zaščita pred škropljenjem, topili in vodo
    Zanesljiva zaščita zaradi visoke stabilnosti materiala
    Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za boljše prileganje in svobodo gibanja
    Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

    Opis:

    Ne glede na to, na katerih delovnih področjih uporabljate respiratorje 3M™, vam obsežna paleta filtrov 3M™ zagotavlja optimalno varnost in vam omogoča, da jih uporabljate na različne načine. Združljiva paleta filtrov 3M™ vključuje kombinirane izmenljive filtre proti plinom, hlapom in/ali delcem ter kombinirane filtre. Vsi filtri ustrezajo maskam serij 6000, 7000 in 7500 z bajonetnim priključkom.

    Lastnosti:

    CE kategorija III, tip 5/6
    Zaščita pred razpršilno meglo, topili in vodo
    EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
    Vsaki obleki je priložen samolepilni žepek.

    Opomba:

    Posebej zasnovan za delo v lakirni kabini z materiali na osnovi topil in vode (kategorija III, tip 5/6).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico