Izvedba:
Barvno označevanje
Podlaga iz folije z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
Trdna vez iz sintetične smole
Uporabniku prijazen
Opis:
Folija 3M™ Microfinishing Film Roll 272L na 5 mil (0,125 mm) folijski podlagi z zrni aluminijevega oksida je na voljo v velikosti zrn 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 in 100 mikronov (MIC). Oznaka ASO pomeni Abrasive Side Out (zrnata stran je navita navzven). Oznaka ASI pomeni Abrasive Side In (zrnata stran je navita navznoter).
Lastnosti:
Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska osnova z visoko natančnostjo
Popolnoma sintetična vez s smolo
Uporabniku prijazno rokovanje
Opomba:
Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts