3M™ Folija za mikrofiniširanje 272L, 17 mm x 275 m x 25,4 mm, 15 µm

Št. art.: 7000084898
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000084898
EAN/GTIN 04046719426348
Številka proizvajalca 7000084898
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Barvno označevanje
Podlaga iz folije z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
Trdna vez iz sintetične smole
Uporabniku prijazen

Opis:

Folija 3M™ Microfinishing Film Roll 272L na 5 mil (0,125 mm) folijski podlagi z zrni aluminijevega oksida je na voljo v velikosti zrn 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 in 100 mikronov (MIC). Oznaka ASO pomeni Abrasive Side Out (zrnata stran je navita navzven). Oznaka ASI pomeni Abrasive Side In (zrnata stran je navita navznoter).

Lastnosti:

Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska osnova z visoko natančnostjo
Popolnoma sintetična vez s smolo
Uporabniku prijazno rokovanje

Opomba:

‎Use in the finishing process of industrial cylindrical parts and polishing engine parts such as camshafts and crankshafts

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico