3M™ papirni zvitek 255P TH, 115 mm x 50 m, P120, PN63166

Št. art.: 7000084404
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000084404
    EAN/GTIN 04046719224647
    Številka proizvajalca 7000084404

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijev oksid
    Prilagodljiva podloga iz C-papirja
    Premaz FreCut™ (odbija prah).
    Trdna vez iz sintetične smole
    Večja produktivnost

    Opis:

    3M 255P je univerzalno orodje za brušenje, ki je zaradi svoje prožne podlage iz C-papirja zelo primerno za vse vrste ročnega ali orbitalnega brušenja lesa. Njegova posebna prevleka omogoča tudi zelo dobro brušenje laka v finih zrnavostih, ne da bi se brusni papir prehitro zamašil. Uporablja se lahko ročno in strojno.

    Lastnosti:

    Premaz FreCut™ (odporen na prah)
    Popolnoma sintetična vez s smolo
    Daljša pričakovana življenjska doba s stalno in neprekinjeno zmogljivostjo rezanja
    Dolga življenjska doba
    Preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn
    Dobra podpora za pesek
    Večja zmogljivost rezanja

    Opomba:

    Use with manual sanders
    Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico