3M™ papirni zvitek 255P TH, 115 mm x 50 m, P80, PN63164

Št. art.: 7000084402
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000084402
EAN/GTIN 04046719224654
Številka proizvajalca 7000084402

Opis

Izvedba:

Aluminijev oksid
Prilagodljiva podloga iz C-papirja
Premaz FreCut™ (odbija prah).
Trdna vez iz sintetične smole
Večja produktivnost

Opis:

3M 255P je univerzalno orodje za brušenje, ki je zaradi svoje prožne podlage iz C-papirja zelo primerno za vse vrste ročnega ali orbitalnega brušenja lesa. Njegova posebna prevleka omogoča tudi zelo dobro brušenje laka v finih zrnavostih, ne da bi se brusni papir prehitro zamašil. Uporablja se lahko ročno in strojno.

Lastnosti:

Premaz FreCut™ (odporen na prah)
Popolnoma sintetična vez s smolo
Daljša pričakovana življenjska doba s stalno in neprekinjeno zmogljivostjo rezanja
Dolga življenjska doba
Preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn
Dobra podpora za pesek
Večja zmogljivost rezanja

Opomba:

Use with manual sanders
Apply to putties, primers, paints, plastics and synthetic materials

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico