3M™ Mehki ročni brusilni valj 216U, predrezan, 114 mm x 25 m, P320, PN50335

Št. art.: 7000084123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000084123
EAN/GTIN 04046719119936
Številka proizvajalca 7000084123
L-število L51710 85

Opis

Izvedba:

Abraziv na osnovi pene za fleksibilnost
Enakomeren pritisk in boljša deformacija med brušenjem
Enakomerni rezultati brušenja
Skupna širina: 114 mm

Opis:

Za največjo fleksibilnost pri brušenju uporabite naše ročne valjčke 3M™ Soft 216U. Naši predrezani brusilni valji so optimizirani za ročno brušenje. So zelo prožni in se ne zatikajo, uporabljajo pa se za brušenje barv, polnil in kitov. Še posebej dober je pri drobnih peskih, kjer je jasno opazna majhna zamašenost. Valji so iz naših visokokakovostnih abrazivov, ki omogočajo enakomeren rezultat. Dimenzije valjev so 114 mm x 25 m, izdelki pa so na voljo v različnih granulacijah od P150 do P1000.

Lastnosti:

Enakomerni brusilni rezultati
Uporaba: Roka

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico