3M™ Soft Hand Abrasive Roll 216U, predrezan, 114 mm x 25 m, P180, PN50331

Št. art.: 7000084119
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna gobica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000084119
    EAN/GTIN 04046719119851
    Številka proizvajalca 7000084119
    L-število L51710 1314

    Opis

    Izvedba:

    Abraziv na osnovi pene za fleksibilnost
    Enakomeren pritisk in boljša deformacija med brušenjem
    Enakomerni rezultati brušenja
    Skupna širina: 114 mm

    Opis:

    Za največjo fleksibilnost pri brušenju uporabite naše ročne valjčke 3M™ Soft 216U. Naši predrezani brusilni valji so optimizirani za ročno brušenje. So zelo prožni in se ne zatikajo, uporabljajo pa se za brušenje barv, polnil in kitov. Še posebej dober je pri drobnih peskih, kjer je jasno opazna majhna zamašenost. Valji so iz naših visokokakovostnih abrazivov, ki omogočajo enakomeren rezultat. Dimenzije valjev so 114 mm x 25 m, izdelki pa so na voljo v različnih granulacijah od P150 do P1000.

    Lastnosti:

    Enakomerni brusilni rezultati
    Uporaba: Roka

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico