3M™ Brusilni valj 255P, 115 mm x 50 m, P320, PN04533

Št. art.: 7000083046
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni valji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000083046
EAN/GTIN 05010027751644
Številka proizvajalca 7000083046
L-število L51710 1697

Opis

Izvedba:

Abrazivni zvitek iz aluminijastega oksida
Širok razpon velikosti zrnc
Izbira med dvema širinama: 75 mm in 115 mm
Gladek zvitek (brez lukenj)

Opis:

Za brušenje karoserijskih plošč uporabite naš 3M™ brusilni valj 255P z mineralnim abrazivom iz aluminijevega oksida na težki F-papirnati podlagi. Na voljo je v različnih zrnavostih in širinah ter se lahko uporablja na vseh komercialno dostopnih strojih. Naši brusni materiali imajo pomembno vlogo pri vseh procesih v delavnici, od priprave do končne obdelave. Razvili smo široko paleto abrazivov za različne načine uporabe. Z inovativnimi tehnologijami dosežemo odlično zmogljivost, odpornost proti prahu in popolno površinsko obdelavo.

Lastnosti:

Brusilni valj iz aluminijastega oksida
Izbira med dvema širinama: 75 mm in 115 mm
Gladek zvitek (brez lukenj)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico