3M™ Brusilni valj 255P, 115 mm x 50 m, P220, PN04395

Št. art.: 7000083038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000083038
    EAN/GTIN 05010027751569
    Številka proizvajalca 7000083038

    Opis

    Izvedba:

    Abrazivni zvitek iz aluminijastega oksida
    Širok razpon velikosti zrnc
    Izbira med dvema širinama: 75 mm in 115 mm
    Gladek zvitek (brez lukenj)

    Opis:

    Za brušenje karoserijskih plošč uporabite naš 3M™ brusilni valj 255P z mineralnim abrazivom iz aluminijevega oksida na težki F-papirnati podlagi. Na voljo je v različnih zrnavostih in širinah ter se lahko uporablja na vseh komercialno dostopnih strojih. Naši brusni materiali imajo pomembno vlogo pri vseh procesih v delavnici, od priprave do končne obdelave. Razvili smo široko paleto abrazivov za različne načine uporabe. Z inovativnimi tehnologijami dosežemo odlično zmogljivost, odpornost proti prahu in popolno površinsko obdelavo.

    Lastnosti:

    Brusilni valj iz aluminijastega oksida
    Izbira med dvema širinama: 75 mm in 115 mm
    Gladek zvitek (brez lukenj)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico