3M™ Hookit™ filmski disk 266L, 125 mm, brez luknje, 30 µ

Št. art.: 7000082714
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000082714
EAN/GTIN 05010027646643
Številka proizvajalca 7000082714
L-število L51710 1366

Opis

Izvedba:

Elektrostatično sipanje
Podlaga iz folije z visoko natezno trdnostjo
Premaz Fre-Cut™
Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
Sistem samopritrdilni Hookit™

Opis:

Folija za mikrofiniširanje na 3Mil podlagi z abrazivnimi zrni iz aluminijevega oksida je na voljo v zrnatosti od 9 do 100 mikronov. Disk je opremljen s premazom FreCut™, ki odbija prah in znatno podaljša življenjsko dobo. Na hrbtni strani je pritrditev z samopritrdilni za hitro menjavo orodja.

Lastnosti:

Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
Sistem Hookit™ samopritrdilni
Odlična, definirana kakovost površine
Bolj enakomeren zaključek
Visoka odpornost na trganje
Visoka odpornost na rezanje
Višja kakovost površine
Čista referenčna površina

Opomba:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemnim zaključkom.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico