3M™ papirni zvitek 235U, 115 mm x 50 m, P180

Št. art.: 7000082618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000082618
EAN/GTIN 05010027589773
Številka proizvajalca 7000082618

Opis

Izvedba:

Premaz FreCut™, ki odbija prah, preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn.
Prilagodljiv D-papir, odporen na vlago
Aluminijev oksid
Odprt razpon
Trdna vez iz sintetične smole

Opis:

3M 235U je prilagodljivo orodje za brušenje s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C. Zaradi svojega razpona zrnatosti in odprte porazdelitve zrn je primeren za ročno brušenje lesa in laka ali za orbitalni brusilnik. 3M 235U je brusni papir s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C.

Lastnosti:

Aluminijev oksid
Odprto širjenje
Popolnoma sintetična vez s smolo
Posebej enostaven za uporabo pri ročnem brušenju, zlasti profilov.

Opomba:

Use in applications requiring a flexible backing

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico