3M™ papirni zvitek 235U, 115 mm x 50 m, P240

Št. art.: 7000082616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000082616
    EAN/GTIN 05010027589810
    Številka proizvajalca 7000082616

    Opis

    Izvedba:

    Premaz FreCut™, ki odbija prah, preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn.
    Prilagodljiv D-papir, odporen na vlago
    Aluminijev oksid
    Odprt razpon
    Trdna vez iz sintetične smole

    Opis:

    3M 235U je prilagodljivo orodje za brušenje s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C. Zaradi svojega razpona zrnatosti in odprte porazdelitve zrn je primeren za ročno brušenje lesa in laka ali za orbitalni brusilnik. 3M 235U je brusni papir s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C.

    Lastnosti:

    Aluminijev oksid
    Odprto širjenje
    Popolnoma sintetična vez s smolo
    Posebej enostaven za uporabo pri ročnem brušenju, zlasti profilov.

    Opomba:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico