3M™ Folija za mikrofiniširanje 272L, 200 mm x 50 m, 15 µ, 3 in plastično jedro

Št. art.: 7000082513
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000082513
EAN/GTIN 05010027634480
Številka proizvajalca 7000082513

Opis

Izvedba:

Barvno označevanje
Podlaga iz folije z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska podlaga z visoko natančnostjo
Trdna vez iz sintetične smole
Uporabniku prijazen

Opis:

Folija 3M™ Microfinishing Film Roll 272L na 5 mil (0,125 mm) folijski podlagi z zrni aluminijevega oksida je na voljo v velikosti zrn 9, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 in 100 mikronov (MIC). Oznaka ASO pomeni Abrasive Side Out (zrnata stran je navita navzven). Oznaka ASI pomeni Abrasive Side In (zrnata stran je navita navznoter).

Lastnosti:

Filmska podlaga z visoko natezno trdnostjo
Homogena filmska osnova z visoko natančnostjo
Popolnoma sintetična vez s smolo
Uporabniku prijazno rokovanje
Bolj enakomeren zaključek
Visoka odpornost na trganje
Višja kakovost površine
Čista referenčna površina
Jasna razvrstitev
Zelo dober oprijem zrn

Opomba:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemnim zaključkom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico