3M™ papirni zvitek 235U, 115 mm x 23 m, P120

Št. art.: 7000082446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000082446
EAN/GTIN 05010027529861
Številka proizvajalca 7000082446
L-število L51710 1487

Opis

Izvedba:

Aluminijev oksid
Prilagodljiv D-papir, odporen na vlago
Premaz FreCut™ (odbija prah).
Odprt razpon
Trdna vez iz sintetične smole

Opis:

3M 235U je prilagodljivo orodje za brušenje s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C. Zaradi svojega razpona zrnatosti in odprte porazdelitve zrn je primeren za ročno brušenje lesa in laka ali za orbitalni brusilnik. 3M 235U je brusni papir s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C.

Lastnosti:

Premaz FreCut™ (odporen na prah)
Odprto širjenje
Popolnoma sintetična vez s smolo
Posebej enostaven za uporabo pri ročnem brušenju, zlasti profilov.
Preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn
Prilagodljiva podlaga, ki jo je mogoče zložiti, ne da bi se zrna razbila
Dobro mineralno sidrišče
Visoka zmogljivost rezanja
Visoka odpornost proti zamašitvi za grobo, srednje in fino brušenje

Opomba:

Use in applications requiring a flexible backing

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico