3M™ papirni zvitek 235U, 115 mm x 23 m, P100

Št. art.: 7000082445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusna tkanina

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000082445
    EAN/GTIN 05010027529885
    Številka proizvajalca 7000082445
    L-število L51710 1820

    Opis

    Izvedba:

    Aluminijev oksid
    Prilagodljiv D-papir, odporen na vlago
    Premaz FreCut™ (odbija prah).
    Odprt razpon
    Trdna vez iz sintetične smole

    Opis:

    3M 235U je prilagodljivo orodje za brušenje s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C. Zaradi svojega razpona zrnatosti in odprte porazdelitve zrn je primeren za ročno brušenje lesa in laka ali za orbitalni brusilnik. 3M 235U je brusni papir s premazom, ki odbija prah, na podlagi iz papirja D ali C.

    Lastnosti:

    Odprto širjenje
    Popolnoma sintetična vez s smolo
    Posebej enostaven za uporabo pri ročnem brušenju, zlasti profilov.
    Preprečuje prezgodnjo zamašitev površine zrn
    Prilagodljiva podlaga, ki jo je mogoče zložiti, ne da bi se zrna razbila
    Dobro mineralno sidrišče
    Visoka zmogljivost rezanja
    Visoka odpornost proti zamašitvi za grobo, srednje in fino brušenje

    Opomba:

    Use in applications requiring a flexible backing

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico