3M™ Scotch-Weld™ Preformed Sealant Strip 5313, črn, 20 mm x 35 m x 1 mm

Št. art.: 7000079786
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000079786
EAN/GTIN 53134375018918
Številka proizvajalca 7000079786
L-število L01310 1605

Opis

Izvedba:

Tesnilni trak (trajno plastičen)
Dobra odpornost na vremenske vplive
Deformabilen pod pritiskom
Izravnava odstopanj
Dobra odpornost na gorivo

Opis:

3M™ Scotch-Weld™ 5313 je tesnilni trak na osnovi butilne gume, ki se oblikuje pod pritiskom, je trajno plastičen in odporen na vremenske vplive. Izdelek, ki je na voljo kot okrogli ali ploščati profil, je še posebej primeren za tesnjenje in lepljenje pri neposrednem zastekljevanju. Njegove samolepilne lastnosti in visoka oprijemljivost zagotavljajo, da se steklo pri nameščanju ne premakne in da se izdelek ob prevelikih obremenitvah ne raztrga. Scotch-Weld 5313 zagotavlja dober oprijem na kovine, steklo in številne plastike.

Lastnosti:

Tesnilni trak (trajno plastičen)// Dobra odpornost na vlago
Dober oprijem na kovine, steklo in številne plastike - na PVC in lakiranih površinah ni razbarvanja// Dobra odpornost na vremenske vplive
Netrdljiv - deformabilen pod pritiskom// Deformabilen pod pritiskom
Na voljo kot okrogli ali ploščati profil različnih dimenzij// Izravnava toleranc
Posebej primeren za tesnjenje in lepljenje pri neposrednem zastekljevanju
Na voljo kot okrogli ali ploščati profil
Dobre samolepilne lastnosti
Visoka lepilna moč

Opomba:

Dober oprijem na kovine, steklo in plastiko

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico