Scotch-Brite™ kombinirani kolut CB-ZR, HP-Combi-R, 63 mm x 32 mm, P180

Št. art.: 7000077939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077939
EAN/GTIN 54001895836591
Številka proizvajalca 7000077939
L-število L51710 469

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bordo
Kombinacija vlaken Scotch-Brite™ in abrazivnega materiala
Iz najlona vlaken flis
Skupna širina: 812,8 mm
Odstrani površinske napake

Opis:

Ščetke, sestavljene iz kombinacije abrazivnih lamel in vlaken Scotch-Brite™. Opremljen s sistemom za hitro menjavo 3M™ Roloc™.

Lastnosti:

Tridimenzionalna netkana tkanina Scotch-Brite™
Kombinacija vlaken Scotch-Brite™ in abraziva.
Flis iz najlonskih vlaken
Sistem za hitro menjavo Roloc™
Odpravlja površinske napake
Vlaknena flisa zmanjšuje hrapavost abrazivnih žlebov
Kovinsko čista površina
Brez korozivnih kovin
Enakomerna porazdelitev abrazivnih zrnc
Večja globina hrapavosti kot pri volni iz čistih vlaken
Prilagaja se obliki obdelovanca
Hitra menjava orodja brez uporabe orodja za menjavo

Opomba:

prilagajanje vzorca črt, na primer po obdelavi zvarnega šiva.
Zaključna faza
Premazovanje površin
Poliranje
Soočanje z

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico