Scotch-Brite™ disk za čiščenje in odstranjevanje

Št. art.: 7000077927
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 1000 Kosov
  • Koraki naročila: 1000 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077927
EAN/GTIN 04081600670103
Številka proizvajalca 7000077927
L-število L51710 1287

Opis

Izvedba:

Thin width gets into tight corners for complete cleaning, stripping, and surface prep
Provides greater surface area than wire brushes
Extra coarse grade silicon carbide provides aggressive cutting and leaves a finish than wire brushes
Load and heat resistance offers prolonged operation and consistent finishing results throughout disc life
Smear resistant non-woven material ensures the disc wears uniformly over its life

Opis:

Netkani material Clean and Finish, vezan s smolo, zagotavlja najbolj enakomerne in ponovljive rezultate dodelave. Zaradi svoje vsestranskosti je univerzalni disk za večino standardnih aplikacij.

Lastnosti:

Dosežejo v tesne kote za popolno čiščenje in pripravo površine
Obdeluje večjo površino kot žične krtače
Uporablja zelo grob silicijev karbid za agresivno rezanje in finejšo obdelavo kot žične krtače.

Opomba:

Clean welds, remove rust and strip paint in a variety of applications

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico