3M™ Disk za rezanje in poliranje C5-ZS, 100 mm x 32 mm, A MED

Št. art.: 7000077919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000077919
EAN/GTIN 54046719117937
Številka proizvajalca 7000077919
L-število L51710 1233

Opis

Izvedba:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Opis:

Diski Scotch-Brite™ Roloc™ za rezanje in poliranje ponujajo agresivno rezanje in so izdelani v zelo prilagodljivi obliki. Naši diski so zasnovani tako, da zagotavljajo tesen vzorec praskanja in dosledno, ponovljivo obdelavo.

Lastnosti:

imajo visoko stopnjo odstranjevanja zalog
Doseganje natančnega vzorca brušenja za enakomeren zaključek
Doseganje doslednega, ponovljivega zaključka

Opomba:

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico