3M™ Temflex™ 1700 vinilni elektroizolacijski trak, siv, 15 mm x 10 m, 0,17 mm, črno-belo potiskan ″L2″.

Št. art.: 7000076887
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000076887
EAN/GTIN 54046719036955
Številka proizvajalca 7000076887
L-število L01310 1105

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Črni trak z belim napisom
Skupna dolžina: 10 m
Skupna širina: 15 mm
Posebej za fazo označevanja L2

Opis:

3M™ Temflex™ vnaprej natisnjeni trakovi za označevanje faz so serija 4 električnih 0,18 mm debelih PVC-trakov za označevanje posameznih faz. Ta trak zagotavlja odlične izolacijske in mehanske zaščitne lastnosti ter je tudi negorljiv.

Lastnosti:

Odlična odpornost na abrazijo, kisline, alkalije, korozijo, vlago in spremenljive vremenske razmere (vključno s sončno svetlobo).
Razpoložljive možnosti: L1, L2, L3 črn trak z belimi črkami ali bel trak s črnimi črkami, nevtralen bel trak s črnimi črkami ali moder trak z belimi črkami
Odobreno z oznako UL510
Zaščita pred ognjem
Štirje posamezni trakovi za identifikacijo posameznih faz (L1, L2, L3 in nevtralna faza)

Opomba:

Za posebno označevanje faze L2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico