Izvedba:
Fit 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks
Features 1/4-20 external thread to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads
Available as 5 per inner, 50 per case
1/4-20 external threads fit disc pads with 1/4-20 internal threads
Opis:
3M™ Roloc™ Shank je trn ali vreteno, zasnovano s premerom 1/4″ ali 6 mm, ki ustreza vpenjalnim držalom 1/4″ ali 6 mm ali držalom za vrtanje. Naše držalo Roloc ima tudi zunanji navoj 1/4-20, ki ustreza ploščicam Roloc z notranjim navojem 1/4-20.
Lastnosti:
Prilega se vpenjalnim ali vrtalnim vpenjalom 1/4″ ali 6 mm
Ima zunanji navoj 1/4-20 za namestitev podložnih ploščic Roloc™ z notranjim navojem 1/4-20.
Na voljo 5 kosov na majhen paket, 50 kosov na škatlo
Opomba:
Use 3M™ Roloc™ Shank to fit Roloc™ Disc Pads with 1/4-20 internal threads or 1/4″ or 6 mm collet chucks or drill chucks