3M™ lepilni trak za prenos 9485PC, prozoren, 1000 mm x 55 m

Št. art.: 7000073488
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000073488
EAN/GTIN 04054596738621
Številka proizvajalca 7000073488

Opis

Izvedba:

Prenosni trak debeline 135 µm. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za uporabo z metodo Hubstanz. Ustreza specifikaciji UL. Visoko učinkovito 350 akrilno lepilo.// Ob stiku se prilepi na številne vrste kovin, plastike in papirja.
Odlična oprijemljivost in visoka strižna trdnost// Visoka oprijemljivost in strižna trdnost. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih in tankih materialov.
Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan za kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealen za lepljenje različnih materialov.// Visoka temperaturna odpornost do 230 °C (minute, ure).
Za spoje relativno mehkih, tankih materialov z nizkimi preostalimi napetostmi// Visoka kemijska odpornost na topila in mehčala.
Debelejša različica 9482PC// Zelo dobra odpornost na vlago in UV sevanje

Opis:

3M™ Adhesive 350 Series 9485 PC transfer trak je film modificiranega akrilnega lepila, ki zagotavlja odličen oprijem na površine z nizko in visoko energijo. Zaradi relativne debeline 0,135 milimetra je lepilni trak primeren tudi za uporabo na rahlo neravnih ali hrapavih površinah. Zaradi dobre strižne trdnosti ter odpornosti na fizikalne in kemične vplive ga je mogoče uporabiti tudi v težkih okoljskih razmerah. Hlajenje agresivnega lepila na 2 °C do 10 °C znatno izboljša njegovo obdelovalnost, na primer pri luknjanju.

Lastnosti:

135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po metodi Hubstanz. Ustreza specifikaciji UL.// 135 µm debel prenosni lepilni trak. Zaščitni papir, prevlečen s PE, primeren za obdelavo po Hubstanzovi metodi. Ustreza specifikaciji UL.// Ob stiku se prilepi na številne vrste kovin, plastike in papirja.
Odličen oprijem in visoka strižna trdnost// Visoka oprijemljivost in strižna trdnost. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih, tankih materialov// Visoka oprijemljivost in strižna trdnost. Odlična temperaturna odpornost in odpornost na topila. Odličen oprijem na plastiko in peno. Za lepljenje razmeroma gladkih in tankih materialov.
Visoka temperaturna odpornost do 230 °C (minute, ure)// Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan za kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealno za lepljenje različnih materialov// Vsebuje lepilo, ojačano z vlakni, ki poveča stabilnost zvitka pri majhnih širinah. Zasnovan tako, da zdrži kratkotrajno izpostavljenost temperaturi do 200 °C. Idealno za lepljenje različnih materialov.
Za lepljenje relativno mehkih, tankih materialov z nizkimi preostalimi napetostmi// Za lepljenje relativno mehkih, tankih materialov z nizkimi preostalimi napetostmi// Visoka kemijska odpornost na topila in mehčala.
Debelejša različica 9482PC// Debelejša različica 9482PC// Zelo dobra odpornost na vlago in UV-sevanje.
Dobro se prilagaja ukrivljenim površinam in obrisom
Zlahka odstranljiv zaščitni papir omogoča priročno uporabo
Majhen vonj za boljše delovno okolje

Opomba:

Za pritrjevanje materialov z visoko in nizko površinsko energijo ter prašno lakiranih površin
Za lepljenje pene na materiale z nizko površinsko energijo (LSE), odpornost na visoke temperature
Za pritrjevanje pene in tesnil
Za držanje in pritrjevanje pri sestavljanju izdelkov
Za lepljenje tankih kovinskih plošč

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico