3M™ Prenosni trak 9457, prozoren, 686 mm x 55 m, 0,025 mm

Št. art.: 7000073459
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000073459
    EAN/GTIN 04054596834446
    Številka proizvajalca 7000073459

    Opis

    Izvedba:

    132 µm debel, prozoren prenosni lepilni trak, sestavljen iz akrilnega lepila na zaščitnem papirju, prevlečenem s PE. Za visoko zmogljive spoje v industriji in pri obdelavi kovin.
    Odlična, trpežna lepilna trdnost in večja lepilna trdnost kot primerljivi standardni lepilni trakovi. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoče lepilos in druge metode trajnega spajanja, ki se uporabljajo v industrijskih aplikacijah in pri obdelavi kovin.
    Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgoročna temperaturna odpornost do 149 °C.
    Preglednost in idealen za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba zamenjati zakovice, točkovne zvare, tekoče lepilos in druge stalne spajanja.
    Za lepljenje, pritrjevanje, sestavljanje, lepljenje, oblikovanje, oblazinjenje, pritrjevanje, tesnjenje, lepljenje, držanje, identifikacijo, izolacijo, sestavljanje, označevanje, laminiranje, označevanje, obdelavo, tesnjenje, varovanje, urejanje, spajanje in še veliko več.

    Opis:

    3M™ trak za prenos 9469PC ima odlično trajno oprijemljivost in večjo oprijemljivost kot primerljivi standardni trakovi. Naš trak nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin. Lepilo, odporno na kemikalije, UV sevanje in topila Primerno za številne industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kot je pritrjevanje ali spajanje. Uporablja se lahko v številnih panogah: Od letalstva do avtomobilske industrije.

    Lastnosti:

    132 µm debel, prozoren prenosni lepilni trak, sestavljen iz akrilnega lepila na zaščitnem papirju, prevlečenem s PE. Za visoko zmogljive vezi v industriji in kovinskopredelovalni industriji.
    Odličen, dolgotrajen oprijem in večja lepilna moč kot pri primerljivih standardnih lepilnih trakovih. Nadomešča zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja, ki se uporabljajo v industriji in pri obdelavi kovin.
    Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 149 °C
    Prozoren in idealen za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja.
    Za spenjanje, pritrjevanje, montažo, lepljenje, oblikovanje, oblazinjenje, pritrjevanje, tesnjenje, lepljenje, držanje, identifikacijo, izolacijo, sestavljanje, označevanje, laminiranje, označevanje, obdelavo, tesnjenje, zavarovanje, urejanje, spajanje in še veliko več.
    Letalska in vesoljska industrija, gospodinjski aparati, avtomobilska industrija, elektronska industrija, lepljenje fleksibilnih tiskanih vezij, industrijsko sestavljanje, pritrjevanje grafičnih elementov, obdelava kovin, pritrjevanje tipskih plošč, solarna industrija, transportna industrija
    Debelejša različica modela 9460PC

    Opomba:

    Posebej primeren za uporabo v avtomobilski in letalski industriji
    Samolepilna dodelava znakov, emblemov, okraskov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico