3M™ varilni trak za bazene SJ8069, srebrn, 20/CV

Št. art.: 7000073408
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000073408
EAN/GTIN 04001895200526
Številka proizvajalca 7000073408

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: svetlo rjava
Skupna širina: 500 mm

Opis:

3M™ trak za tesnjenje in držanje 8069 je obojestranski trak s čvrstim, prilagodljivim nosilcem in agresivnim akrilnim lepilom za tesnjenje in držanje na težko lepljivih površinah v različnih pogojih.

Lastnosti:

Uporablja se lahko pri vseh postopkih obločnega varjenja.// Prilagodljiv
Neposredna uporaba mehaniziranih in avtomatiziranih postopkov varjenja brez sprememb na sestavnih delih za zmanjšanje toleranc šivov povečuje produktivnost in zmanjšuje stroške.// Tesno zabiti žebelj
Uporablja se lahko do -18 ⁰C// Minimalna predelava, tj. manjša izguba zvarne kovine, hitrejša obdelava in boljši delovni pogoji.
Enostaven in hiter nanos zaradi samolepilne aluminijaste podlage, ki je prekrita z zaščitno folijo// UV-odporna do 6 mesecev
Postopek varjenja brez spreminjanja sestavnih delov za zmanjšanje toleranc šivov povečuje produktivnost in zmanjšuje stroške// Lepljenje na večino običajnih gradbenih materialov brez uporabe temeljnega premaza
Shranjevanje ročnih plasti s končnim brušenjem ali spoji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico