Izvedba:
Na voljo tudi kot 9460PC, 9469PC in 9473PC z nepotiskanim zaščitnim papirjem
Samolepilna folija brez podlage
Čisto akrilno lepilo
Visoko zmogljiv sistem lepljenja serije VHB™.
Najzmogljivejša serija lepil z vidika kemične in temperaturne odpornosti
Opis:
Prenosni lepilni trak F 9473 PC iz serije lepil 3M™ Adhesive Series 600 je visoko zmogljiv sistem lepljenja iz serije VHB™. Gre za folijo iz čistega akrilnega lepila, ki ima odlično lepilno moč tudi na zelo grobih in strukturiranih površinah. Posebej primeren je za uporabo v avtomobilski in letalski industriji. Odlikuje ga odlična odpornost na fizikalne, kemične in mehanske vplive. Zaradi visoke strižne trdnosti in zelo dobre odpornosti na pojave staranja je lepilni trak idealna rešitev za dolgotrajno uporabo. Za kratek čas lahko prenese temperature do +260 °C in tudi po izpostavljenosti kemikalijam ali topilom njegova funkcionalnost skoraj ni prizadeta. Tako lepilna folija zagotavlja visoko zanesljivost postopka tudi pri ekstremnih obremenitvah.
Lastnosti:
269 µm debel, prozoren VHB™ transferni lepilni trak omogoča tanke celotne konstrukcije in zagotavlja trajne vezi zaradi visoko zmogljivega akrilatnega lepila// Na voljo tudi z nepotiskanim zaščitnim papirjem kot 9460PC, 9469PC in 9473PC
Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgotrajna temperaturna odpornost do 150 °C// Čisto akrilno lepilo
Visoko zmogljiv sistem za spajanje serije VHB™// Transparenten in idealen za industrijske aplikacije v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba nadomestiti zakovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne metode spajanja.
Najuspešnejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost// Najuspešnejša serija lepil glede na kemično in temperaturno odpornost.
Na voljo kot F9460PC, F9469PC in F9473PC s potiskanim zaščitnim papirjem// Odlična temperaturna in kemična odpornost
Debelejša različica 9469PC// Zelo dobra odpornost proti staranju
Zelo visoka strižna trdnost
Opomba:
Posebej primeren za uporabo v avtomobilski in letalski industriji
Površine z visoko energijo
Lepljenje plošč s tiskanim vezjem v sektorju elektronike
Samolepilna dodelava znakov, emblemov, okraskov