3M™ Dvojno prevlečen odstranljiv penast trak 4658

Št. art.: 7000073335
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000073335
EAN/GTIN 04046719853397
Številka proizvajalca 7000073335
L-število L01310 16

Opis

Izvedba:

Lepilo na obeh straneh
Za notranjo in zunanjo uporabo
Visoka odpornost na UV žarke
Prozorno
Nevidno zapenjanje

Opis:

3M™ Removable Foam Tape je prozoren, obojestranski montažni trak. Po potrebi ga je mogoče odstraniti in ponovno namestiti, odlikuje pa ga visoka odpornost na UV žarke in vremenske vplive. Lepilni trak je primeren za varno in nevidno pritrjevanje različnih materialov, kot so steklo, les, beton, keramika ali plastika, ter nadomešča vijake in žeblje. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo ter zdrži do 25 kg/m. Barva: prozorna.

Lastnosti:

Lepilo na obeh straneh// Dobra odpornost na vlago in UV-žarke
Za notranjo in zunanjo uporabo// Transparentno; možnost ponovnega nameščanja
Visoka odpornost na UV žarke// Lahko se odstrani brez ostankov
Prozorna
Nevidno pritrjevanje
Vodoodporen
Varna in hitra pritrditev
Odstranljiv

Opomba:

Prilepi se na trdne, gladke ali rahlo teksturirane površine, kot so kovina, steklo, ploščice, keramika, barvani les, beton in številne plastike.
Posebej primerno za lepljenje: Stenske kljuke, znaki, hišne številke, nosilci, pohištveni ročaji, letve, okvirji za slike in še veliko več.
Močan, odstranljiv montažni trak za varno in hitro pritrditev v zaprtih prostorih in na prostem

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico