Scotch® Flocked Polyurethane Tape 8581

Št. art.: 7000073301
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 60 Kosov
  • Koraki naročila: 60 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000073301
EAN/GTIN 04046719340668
Številka proizvajalca 7000073301

Opis

Izvedba:

Prekrita s črnim poliamidom
Primerno za izdelavo štancanih delov zaradi zaščitnega papirja
Kosmiči: Škrob 3,3 dtex (odstotek ohlapnih kosmičev < 5 %)
Zelo prožen lepilni trak
Material flock, odporen na obrabo, in poliuretanska podlaga zagotavljata dolgo življenjsko dobo v težkih razmerah.

Opis:

Scotch® Flocked Polyurethane Tape 8581 je flokiran poliuretanski trak s črnimi poliamidnimi vlakni.

Lastnosti:

Obloženo s črnim poliamidom
Primerno za izdelavo izsekanih delov zaradi zaščitnega papirja
kosmiči: debelina 3,3 dtex (delež razrahljanih kosmičev < 5 %)
Zelo prilagodljiv lepilni trak
Odpornost materiala flock proti obrabi in poliuretanska podlaga zagotavljata dolgo življenjsko dobo v težkih razmerah.
Odlična pritrditev poliamidnih plasti
Zaradi zaščitnega pokrova je primeren za izdelavo štancanih delov
Edinstvena kombinacija poliuretanskega lepilnega traku s črnim poliamidom

Opomba:

Premaz proti praskam za zaščito delov v strojih za brizganje plastike
na zapornih letvah na drsnih vratih in oknih
dušenje hrupa med gibljivimi in negibljivimi deli, ki jih je treba spojiti
Vsestranska uporaba kot prevleka proti praskam, proti drsenju, za dušenje hrupa in udarcev ter kot material za tesnjenje in oblazinjenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico