3M™ VHB™ Tape 4956P, siv, 12 mm x 33 m, 1,5 mm

Št. art.: 7000072502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072502
EAN/GTIN 04001895595615
Številka proizvajalca 7000072502
L-število L01310 818

Opis

Izvedba:

Visoka prilagodljivost
Visoka odpornost na mehčala
Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del

Opis:

Visoko zmogljivi trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo visoko prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčala (npr. pri podlagah iz PVC).

Lastnosti:

Visoka prilagodljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
takojšnja odpornost na uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk// visoka odpornost na mehčala
Skoraj nevidna lepilna vez omogoča optimalno oblikovanje// Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
1,6 mm debel, prilagodljiv, visoko zmogljiv dvostranski trak s sivim akrilnim lepilom za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na materialih s srednjo (MSE) do visoko (HSE) površinsko energijo// Razširjene možnosti oblikovanja
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša obseg dodelave
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Hitri in enostavni priključki
Idealno za zahtevne kombinacije materialov// Ustvarja trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd.
Uporablja se lahko na grobih in neravnih površinah// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neravnih materialov
Primerno za mehki PVC// Visoka odpornost na mehčala
Idealno za zahtevne kombinacije materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine (npr. jeklo, nerjavno jeklo in aluminij).
Lepljenje lakiranih površin, lakiranega lesa, stekla, keramike, številnih plastičnih mas (npr. trdega PVC, ABS, akrilnega stekla/ PMMA, polikarbonata) in mehkega PVC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico