3M™ VHB™ trak 4947

Št. art.: 7000072467
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072467
EAN/GTIN 04001895848957
Številka proizvajalca 7000072467
L-število L01310 654

Opis

Izvedba:

Visoka prilagodljivost
Visoka odpornost na mehčala
Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del

Opis:

Visoko zmogljivi trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo visoko prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčala (npr. pri podlagah iz PVC).

Lastnosti:

Visoka prilagodljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
Visoka odpornost proti mehčalcem// Takojšnja uporaba zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez omogoča optimalno oblikovanje// Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
1,1 mm debel, prilagodljiv, visoko zmogljiv obojestranski črni akrilni lepilni trak za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na materialih s srednjo in visoko površinsko energijo// Izboljšane možnosti oblikovanja
Zmanjšanje obsega dodelave// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Hitri in enostavni priključki
Idealno za zahtevne kombinacije materialov// Ustvarja trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd.
Uporablja se lahko na grobih in neravnih površinah// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neravnih materialov
Primerno za mehki PVC// Visoka odpornost na mehčala
Idealno za zahtevne kombinacije materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine (npr. jeklo, nerjavno jeklo in aluminij).
Lepljenje lakiranih površin, lakiranega lesa, stekla, keramike, številnih plastičnih mas (npr. trdega PVC, ABS, akrilnega stekla/ PMMA, polikarbonata) in mehkega PVC

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico