3M™ VHB™ Tape Roll 4941P, siva, 19 mm x 3 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000072418
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072418
EAN/GTIN 04001895457678
Številka proizvajalca 7000072418
L-število L01310 62

Opis

Izvedba:

Visoka prilagodljivost
Visoka odpornost na mehčala
Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del

Opis:

Visoko zmogljivi trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo visoko prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčala (npr. pri podlagah iz PVC).

Lastnosti:

Visoka prilagodljivost// Visoka prilagodljivost
Visoka odpornost proti mehčalnikom// Visoka odpornost proti mehčalnikom
Zelo visok oprijem na skoraj vse materiale// Zelo visok oprijem na skoraj vse materiale
Možnosti naprednega oblikovanja// Možnosti naprednega oblikovanja
Zmanjšano število ponovnih del// Zmanjšano število ponovnih del
Hitri in enostavni priključki// Hitri in enostavni priključki
Idealno za zahtevne kombinacije materialov// Idealno za zahtevne kombinacije materialov
Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah// Lahko se uporablja na grobih in neravnih površinah
Primerno za mehki PVC// Primerno za mehki PVC

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine (npr. jeklo, nerjavno jeklo in aluminij).
Lepljenje lakiranih površin, lakiranega lesa, stekla, keramike, številnih plastičnih mas (npr. trdega PVC, ABS, akrilnega stekla/ PMMA, polikarbonata) in mehkega PVC
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico