3M™ VHB™ trak 4936P, siv, 300 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7000072379
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072379
EAN/GTIN 04001895804687
Številka proizvajalca 7000072379

Opis

Izvedba:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Takojšnja uporaba zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine
0,6 mm debel prilagodljiv obojestranski visoko zmogljiv sivi akrilni lepilni trak za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na materialih s srednjo in visoko površinsko energijo
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, pri čemer odpadejo vrtanje, brušenje, končna obdelava, vijačenje, varjenje in čiščenje.

Opis:

Visoko zmogljivi trakovi 3M VHB so obojestranski lepilni trakovi iz zaprtoceličnega akrilnega lepila. Zagotavljajo visoko prilagodljivost površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčala (npr. pri podlagah iz PVC).

Lastnosti:

Visoka prilagodljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Visoka odpornost proti mehčalcem// Takojšnja uporaba zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine// Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
0,6 mm debel visoko zmogljiv konformni dvostranski trak s sivim akrilnim lepilom za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na materialih s srednjo do visoko površinsko energijo// 0,6 mm debel visoko zmogljiv konformni dvostranski trak s sivim akrilnim lepilom za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, zlasti na materialih s srednjo do visoko površinsko energijo
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Visoka odpornost na mehčala

Opomba:

Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje togih elementov na plošče
Za lepljenje dekorativnih materialov, okrasnih elementov ali dodatnih delov
Za lepljenje tablic z imeni, logotipov in znakov
Za lepljenje elektronskih zaslonov
Za lepljenje oken objektivov na ohišja fotoaparatov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico