3M™ VHB™ trak 4930, bel, 19 mm x 3 m, 0,6 mm

Št. art.: 7000072375
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072375
EAN/GTIN 04001895457685
Številka proizvajalca 7000072375
L-število L01310 1689

Opis

Izvedba:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Takojšnja uporaba zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine
0,6 mm debel, vzdržljiv, dvostranski lepilni trak v beli barvi z univerzalnim lepilom na obeh straneh se prilepi na številne materiale z visoko površinsko energijo
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, pri čemer odpadejo vrtanje, brušenje, končna obdelava, vijačenje, varjenje in čiščenje.

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine (jeklo, aluminij itd.).

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost// Hitro in enostavno lepljenje ter visoka zmogljivost in dolgotrajna vzdržljivost
Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje
0,6 mm debel obojestranski lepilni trak v beli barvi z univerzalnim lepilom na obeh straneh se prilepi na različne materiale z visoko površinsko energijo// 0,6 mm debel obojestranski lepilni trak v beli barvi z univerzalnim lepilom na obeh straneh se prilepi na različne materiale z visoko površinsko energijo
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani pri vrtanju, brušenju, dodelavi, vijačenju, varjenju in čiščenju
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov

Opomba:

Uporablja se lahko za prašne premaze, polipropilen in polistiren, dekorativni material in kalupe, ploščice z imeni in logotipe.
Uporablja se v številnih panogah, vključno s transportom, napravami, elektroniko, zaslonskimi rešitvami in splošno industrijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico