3M™ VHB™ trak 4932P, bel, 25 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7000072372
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072372
EAN/GTIN 04001895594687
Številka proizvajalca 7000072372

Opis

Izvedba:

Visok oprijem na nizkoenergijske površine, kot sta PE in PP
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali strukturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Zaradi funkcionalnega posebnega lepila so idealni za lepljenje nizkoenergijskih površin, kot sta PE in PP.

Lastnosti:

Visoka lepilna moč na površinah z nizko energijsko vrednostjo, kot sta PE in PP
Zmanjšana naknadna obdelava
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za plastiko in nizkoenergijske materiale (npr. PE ali PP)
Ustvari trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.
Idealno za plastiko in materiale z nizko površinsko energijo, kot sta PE ali PP

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje plastike, kot so trdi PVC, ABS, akrilno steklo/ PMMA, polikarbonat in nizkoenergijski materiali, kot sta PE ali PP.
Za uporabo v zaprtih prostorih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico