3M™ VHB™ trak 4932P, bel, 19 mm x 33 m, 0,6 mm

Št. art.: 7000072371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072371
EAN/GTIN 04001895594670
Številka proizvajalca 7000072371
L-število L01310 841

Opis

Izvedba:

Visok oprijem na nizkoenergijske površine, kot sta PE in PP
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali strukturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Zaradi funkcionalnega posebnega lepila so idealni za lepljenje nizkoenergijskih površin, kot sta PE in PP.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost// Visoka lepilna moč na nizkoenergijskih površinah, kot sta PE in PP
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
0,6 mm debel, vzdržljiv dvostranski lepilni trak z belim akrilnim lepilom za materiale z nizko površinsko energijo// Hitro in enostavno spajanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za plastiko in nizkoenergijske materiale (npr. PE ali PP)
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Idealno za plastične materiale in materiale z nizko površinsko energijo, kot sta PE ali PP// Idealno za plastične materiale in materiale z nizko površinsko energijo, kot sta PE ali PP

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za lepljenje plastike, kot so trdi PVC, ABS, akrilno steklo/ PMMA, polikarbonat in nizkoenergijski materiali, kot sta PE ali PP.
Za uporabo v zaprtih prostorih

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico