3M™ VHB™ trak 4918

Št. art.: 7000072322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072322
EAN/GTIN 04046719676828
Številka proizvajalca 7000072322

Opis

Izvedba:

Zelo pregleden
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. Za izdelke je značilna visoka preglednost.

Lastnosti:

Visoka prozornost// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje; visoka preglednost pomeni, da tudi robovi ostanejo neopaženi// manjše število predelav
Dvostranski lepilni trak debeline 2 mm, za visoke obremenitve, prozoren, izdelan iz akrilnega lepila za različne namene, zlasti za materiale z visoko površinsko energijo// Hitro in enostavno lepljenje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka absorpcija dinamične obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za transparentne spoje
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov// Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, keramika in številne plastike.
Lepljenje prozornih materialov, kot so steklo, polikarbonat, akrilno steklo (PMMA).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico