3M™ VHB™ trak 4912F, bel, 25 mm x 16,5 m, 2,0 mm

Št. art.: 7000072303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072303
EAN/GTIN 04001895594212
Številka proizvajalca 7000072303
L-število L01310 1683

Opis

Izvedba:

Visok oprijem na kovino
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine (jeklo, aluminij itd.).

Lastnosti:

Visoka lepilna moč na kovini
Zmanjšana naknadna obdelava
Hitre in enostavne povezave
Zmanjšani proizvodni stroški
Idealno za kovinske spoje
Ustvari trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za spajanje kovin, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in drugi visokoenergijski materiali

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico