3M™ VHB™ trak 4912F, 6 mm x 16,5 m

Št. art.: 7000072298
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 96 Kosov
  • Koraki naročila: 96 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072298
EAN/GTIN 04001895594168
Številka proizvajalca 7000072298

Opis

Izvedba:

Visok oprijem na kovino
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine (jeklo, aluminij itd.).

Lastnosti:

Visok oprijem na kovino// Hitro in enostavno lepljenje, visoka zmogljivost in dolgotrajna obstojnost
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
Dvostranski lepilni trak v beli barvi, debeline 2 mm, z univerzalnim lepilom na obeh straneh se prilepi na številne materiale z visoko površinsko energijo// Hitro in enostavno spajanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Idealno za kovinske spoje// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za spajanje kovin, kot so jeklo, nerjavno jeklo, aluminij in drugi visokoenergijski materiali

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico