3M™ sintetični dvostranski trak 4664P, bel, 510 mm x 66 m, 0,4 mm

Št. art.: 7000072235
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072235
EAN/GTIN 04001895484957
Številka proizvajalca 7000072235

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: bela
Visoka lepilna moč
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 510 mm
Zelo visoka odpornost na topila

Opis:

3M™ Double Coated Foam Tape 4664 je bel, 0,4 mm debel, zaprtocelični, dvojno prevlečen penast trak z akrilnim lepilom. Ima visoko končno trdnost lepljenja, odpornost na visoke temperature in topila ter zelo visoko strižno oprijemljivost.

Lastnosti:

0,4 mm debel dvostranski trak iz bele zaprtocelične pene z akrilnim lepilom// 0,4 mm debel dvostranski trak iz bele zaprtocelične pene z akrilnim lepilom
Visoka trdnost lepila// Visoka trdnost lepila
Zelo visoka temperaturna odpornost// Zelo visoka temperaturna odpornost
Odlična strižna trdnost// Odlična strižna trdnost
Zelo visoka odpornost na topila// Zelo visoka odpornost na topila
Odlične možnosti tesnjenja in odpornost na visoke temperature// Odlične možnosti tesnjenja in odpornost na visoke temperature
Moč lepila se sčasoma znatno poveča// Moč lepila se sčasoma znatno poveča

Opomba:

Uporablja se lahko za namestitev ogledal in lepljenje tablic z imeni

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico