3M™ odstranljiv penast trak 4658F, prozoren, 12 mm x 25 m, 0,787 mm

Št. art.: 7000072229
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000072229
    EAN/GTIN 04001895593697
    Številka proizvajalca 7000072229
    L-število L01310 430

    Opis

    Izvedba:

    Narejen je iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami
    Dvostransko odstranljiv lepilni trak
    Napredne možnosti oblikovanja
    Odstranjevanje brez ostankov
    Hitri in enostavni spoji

    Opis:

    3M™ Removable Foam Tape je prozoren, obojestranski montažni trak. Po potrebi ga je mogoče odstraniti in ponovno namestiti, odlikuje pa ga visoka odpornost na UV žarke in vremenske vplive. Lepilni trak je primeren za varno in nevidno pritrjevanje različnih materialov, kot so steklo, les, beton, keramika ali plastika, ter nadomešča vijake in žeblje. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo ter zdrži do 25 kg/m. Barva: prozorna.

    Lastnosti:

    Narejen je iz akrilatnega lepila z zaprtimi celicami
    Napredne zmogljivosti oblikovanja
    Odstranitev brez ostankov
    Hitre in enostavne povezave
    Idealno za kratkotrajne povezave brez puščanja sledi

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Idealno za kratkotrajno uporabo na sejmih in pri gradnji trgovin, v sektorju znakov, prikazovalnikov in oglaševalskih medijev.
    Za začasno lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico