3M™ odstranljivi penast trak 4656

Št. art.: 7000072220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 8 Kosov
  • Koraki naročila: 8 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072220
EAN/GTIN 04001895840739
Številka proizvajalca 7000072220

Opis

Izvedba:

Narejen je iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami
Dvostransko odstranljiv lepilni trak
Napredne možnosti oblikovanja
Odstranjevanje brez ostankov
Hitri in enostavni spoji

Opis:

3M obojestranski odstranljivi lepilni trakovi so pritrdilne rešitve za začasno uporabo. Lepilne trakove z akrilatnim lepilom je mogoče enostavno odstraniti v enem kosu, tako da jih sunkovito odtrgate. Prej spojene površine ostanejo nepoškodovane. Idealno za kratkotrajno uporabo na sejmih in pri gradnji trgovin, v sektorju znakov, prikazovalnikov in oglaševalskih medijev.

Lastnosti:

Izdelano iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami// Lepljenje okrasnih elementov iz nerjavnega jekla na kovinske okvirje
Obojestranski odstranljivi lepilni trak// Toplotna odpornost do 230 °C (kratkoročno)
Napredne možnosti oblikovanja// Odstranjevanje brez ostankov
Odstranjevanje brez ostankov// Transparentno
Hitre in enostavne povezave
Idealno za kratkotrajne povezave brez puščanja sledi

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Idealno za kratkotrajno uporabo na sejmih in pri gradnji trgovin, v sektorju znakov, prikazovalnikov in oglaševalskih medijev.
Za začasno lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, barvane površine, lakiran les, steklo, keramika in številne plastike.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico