3M™ VHB™ Trak 4655, siv, 25 mm x 33 m, 1,6 mm

Št. art.: 7000072218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Lepilni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7000072218
    EAN/GTIN 04046719676415
    Številka proizvajalca 7000072218

    Opis

    Izvedba:

    Odpornost na visoke temperature do 230 °C
    Napredne možnosti oblikovanja
    Zmanjšanje števila ponovnih del
    Hitri in enostavni spoji
    Zmanjšanje proizvodnih stroškov

    Opis:

    3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. To lepilo je bilo posebej razvito za uporabo pri visokih temperaturah in pred prašnim barvanjem.

    Lastnosti:

    Vzdrži visoke temperature do 230 °C.
    Zmanjšana naknadna obdelava
    Hitre in enostavne povezave
    Zmanjšani proizvodni stroški
    Idealno za lepljenje kovin in pred prašnim lakiranjem
    Ustvari trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
    Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov.
    Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem

    Opomba:

    Za notranjo in zunanjo uporabo
    Za spajanje kovin in drugih visokoenergijskih materialov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico