3M™ Dvojno prevlečen sintetični penast trak 4632, 12 mm x 66 m

Št. art.: 7000072187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 95 Kosov
  • Koraki naročila: 95 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072187
EAN/GTIN 04001895025280
Številka proizvajalca 7000072187

Opis

Izvedba:

0,75 mm debel dvostranski lepilni trak iz zaprtocelične pene v beli barvi z akrilnim lepilom
Visoka lepilna moč
Zelo visoka temperaturna odpornost
Odlična strižna trdnost
Zelo visoka odpornost na topila

Opis:

3M™ Double Coated Foam Tape 4632 je bel, 0,75 mm debel, zaprtocelični dvoplastni penast trak z akrilnim lepilom.

Lastnosti:

0,75 mm debel dvostranski trak iz bele zaprtocelične pene z akrilnim lepilom// 0,75 mm debel dvostranski trak iz bele zaprtocelične pene z akrilnim lepilom
Za notranjo in zunanjo uporabo// Za notranjo in zunanjo uporabo
Zelo visoka temperaturna odpornost// Zelo visoka temperaturna odpornost
Odlična strižna trdnost// Odlična strižna trdnost
Zelo visoka odpornost na topila// Zelo visoka odpornost na topila
Odlične možnosti tesnjenja in odpornost na visoke temperature// Odlične možnosti tesnjenja in odpornost na visoke temperature
Moč lepila se sčasoma znatno poveča// Moč lepila se sčasoma znatno poveča

Opomba:

Uporablja se lahko za namestitev ogledal in lepljenje tablic z imeni

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.