3M™ Dvojno prevlečen sintetični penast trak 4614F, prozoren, 12 mm x 33 m, 0,8 mm

Št. art.: 7000072183
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072183
EAN/GTIN 04001895691843
Številka proizvajalca 7000072183
L-število L01310 472

Opis

Izvedba:

Zelo pregleden
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

Sanjarite, oblikujte, izvedite s 3M™ visokokakovostnim dvojno prevlečenim penastim trakom 4614. Gre za prozorno, 0,8 mm debelo akrilno lepilo za splošne namene na obeh straneh čvrstega penastega jedra. Lahko nadomesti zakovice, zvare in vijake. Hitra in enostavna uporaba metode trajnega lepljenja zagotavlja visoko trdnost in dolgotrajno obstojnost. S svojo viskoelastičnostjo in močno sposobnostjo lepljenja na različne površine zagotavlja prilagodljivost pri oblikovanju. Je brezbarven, zato je idealen za lepljenje prozornih materialov ali za aplikacije, kjer je barvna linija lepljenja nesprejemljiva.

Lastnosti:

Visoka prozornost// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
0,8 mm debel, vzdržljiv, prozoren dvostranski trak z akrilnim lepilom za široko uporabo, zlasti na materialih z visoko površinsko energijo// Hitro in enostavno spajanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka absorpcija dinamične obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za transparentne spoje
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov// Prozoren material je idealen za spajanje prozornih materialov

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine, lakirane površine, lakiran les, keramika in številne plastike.
Lepljenje prozornih materialov, kot so steklo, polikarbonat, akrilno steklo (PMMA).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico