Izvedba:
Odpornost na visoke temperature do 230 °C
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Opis:
3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. To lepilo je bilo posebej razvito za uporabo pri visokih temperaturah in pred prašnim barvanjem.
Lastnosti:
Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna vzdržljivost// Odpornost na visoke temperature do 230 °C
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
1,1 mm debel, vzdržljiv dvostranski lepilni trak v beli barvi iz univerzalnega lepila, odpornega na visoke temperature// Hitro in enostavno spajanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za lepljenje kovin in pred prašnim lakiranjem
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem// Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za spajanje kovin in drugih visokoenergijskih materialov