3M™ VHB™ trak iz akrilne pene 4613F, bel, 25 mm x 33 m, 1,1 mm

Št. art.: 7000072177
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 48 Kosov
  • Koraki naročila: 48 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072177
EAN/GTIN 04046719675357
Številka proizvajalca 7000072177

Opis

Izvedba:

Odpornost na visoke temperature do 230 °C
Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. To lepilo je bilo posebej razvito za uporabo pri visokih temperaturah in pred prašnim barvanjem.

Lastnosti:

Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna vzdržljivost// Odpornost na visoke temperature do 230 °C
Razširjene možnosti oblikovanja// Odpornost na takojšnjo uporabo zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje// Manjša naknadna obdelava
1,1 mm debel, vzdržljiv dvostranski lepilni trak v beli barvi iz univerzalnega lepila, odpornega na visoke temperature// Hitro in enostavno spajanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Zmanjša proizvodne stroške.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Idealno za lepljenje kovin in pred prašnim lakiranjem
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem// Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem

Opomba:

Za notranjo in zunanjo uporabo
Za spajanje kovin in drugih visokoenergijskih materialov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico