3M™ VHB™ trak 4613

Št. art.: 7000072175
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000072175
EAN/GTIN 04046719675296
Številka proizvajalca 7000072175

Opis

Izvedba:

Napredne možnosti oblikovanja
Zmanjšanje števila ponovnih del
Hitri in enostavni spoji
Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Idealno za lepljenje kovin in pred prašnim lakiranjem

Opis:

3M VHB visoko zmogljivi trakovi so obojestranski trakovi iz akrilnega lepila z zaprtimi celicami. Dobro se prilagajajo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali teksturirane površine se lahko lepijo po celotni površini brez napetosti. Idealno je primerno za različne materiale z visoko površinsko energijo, kot so kovine, plastika ali steklo. To lepilo je bilo posebej razvito za uporabo pri visokih temperaturah in pred prašnim barvanjem.

Lastnosti:

Izboljšane možnosti oblikovanja// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Manjša naknadna obdelava// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimizirano oblikovanje// Hitro in enostavno spajanje
1,1 mm debel, robusten obojestranski visoko zmogljiv lepilni trak v beli barvi iz univerzalnega lepila, odpornega na visoke temperature// Zmanjšanje proizvodnih stroškov
Idealen za lepljenje kovin in pred prašnim barvanjem// Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila ter prihrani vrtanje, brušenje, končno obdelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje.
Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.// Ustvari trpežen pečat proti vodi, vlagi itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov
Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem// Odlična temperaturna odpornost pri lepljenju kovinskih delov pred barvanjem

Opomba:

Uporablja se lahko za lepljenje togih elementov in oblog, montažo pred pečmi za barvanje ter za dekorativne materiale in letve.
Uporablja se v številnih panogah, vključno s transportom, napravami, elektroniko, zaslonskimi rešitvami in splošno industrijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico